{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de canelare w | 3 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 21 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 26,5 mm | |
Lungime cap L1 | 36,5 mm | |
Lăţimea cozii b | 25 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Şurub | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 273758 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197538413 | |
Număr producător | 273758 25/3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cuţit de strung pentru canelare 25/3 mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
177,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
155,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
170,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
183,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
155,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | da | da | da | da | nu |
Lungimea totală L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Lungime cap L1 | 36,5 | 33 | 34 | 46 | 33 |
Lăţime de canelare w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tip de utilizare | pe stânga | pe stânga | pe stânga | pe stânga | pe stânga |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |