{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de canelare w | 5 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 25 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 21,5 mm | |
Lungime cap L1 | 43 mm | |
Lăţimea cozii b | 20 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
Şurub | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 273756 20/5 | |
EAN / GTIN | 4045197485113 | |
Număr producător | 273756 20/5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cuţit de strung pentru canelare 20/5 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
155,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
148,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
201,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | da | da | nu |
Lungimea totală L | 125 | 125 | 102,5 |
Răcire interioară | nu | nu | da |
Lungime cap L1 | 43 | 38 | 40,5 |
Lăţime de canelare w | 5 | 5 | 5 |
Tip de utilizare | pe stânga | pe stânga | pe stânga |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |