Cuţit de strung pentru canelare 12/1,5 mm

Cod articol: 273756 12/1,5
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii / lăţimea cozii w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 1,5 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 7,5 mm
Lăţimea funcţională L4 12 mm
Lungime cap L1 26 mm
Lăţimea cozii b 12 mm
Lungimea totală L 150 mm
Şurub 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Este posibilă canelarea axială da
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273756 12/1,5
EAN / GTIN 4045197720122
Număr producător 273756 12/1,5

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.

Notă:

De la o lăţime de canelare de 6 mm, a doua lamă vine în contact cu piesa la tmax (5×lăţimea de canelare). Aceasta poate duce la apariţia striaţiilor. Nu apar striaţii până la t = 24,5 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături