{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de canelare w | 1,5 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 7,5 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 21,5 mm | |
Lungime cap L1 | 29,5 mm | |
Lăţimea cozii b | 20 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
Şurub | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 273756 20/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197720146 | |
Număr producător | 273756 20/1,5 |