{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de canelare w | 4 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 12 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 26,5 mm | |
Lungime cap L1 | 37 mm | |
Lăţimea cozii b | 25 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Şurub | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 273750 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197484550 | |
Număr producător | 273750 25/4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cuţit de strung pentru canelare, pe dreapta, Lăţimea cozii / de canelare w: 25/4mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
155,82 €
121,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
155,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
183,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
155,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
101,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | da | da | da | nu | nu |
Lungimea totală L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 120 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Lungime cap L1 | 37 mm | 33 mm | 46 mm | 33 mm | 30 mm |
Lăţime de canelare w | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |