Lamă de retezare Heavy Duty 100/6,0 mm

Cod articol: 273558 100/6,0
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea lamei h5 / lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu
  • Cheie pentru sistem: da
  • Este posibilă canelarea axială: false

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea lamei h5 100 mm
Tip de utilizare neutru
Răcire interioară nu
Cheie pentru sistem da
Pentru ⌀ maxim al piesei 400 mm
Lungimea totală L 500 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Lamă pentru retezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273558 100/6,0
EAN / GTIN 4062406085254
Număr producător 273558 100/6,0

Descriere

Execuţie:

De la o înălţime de 100 mm a lamei, cu patru locuri pentru plăcuţe.

Adaptat pentru:

Suport Cod 273984274000 sau Cod 319132; 319133 (Suport VDI).

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.