{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de canelare w | 6 mm | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Rază la colţ | 0,3 mm | |
Categorie | HB7035 | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,17 mm/rot | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Profil plăcuţe amovibile | neutru | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 273190 6,0 | |
EAN / GTIN | 4062406085377 | |
Număr producător | 273190 6,0 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |