Lamă de retezare Heavy Duty 45/4,1 mm

Cod articol: 273558 45/4,1
Reducere
202,91 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea lamei h5 / lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu
  • Cheie pentru sistem: da
  • Este posibilă canelarea axială: false

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea lamei h5 45 mm
Tip de utilizare neutru
Răcire interioară nu
Cheie pentru sistem da
Pentru ⌀ maxim al piesei 160 mm
Lungimea totală L 225 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Lamă pentru retezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273558 45/4,1
EAN / GTIN 4062406084363
Număr producător 273558 45/4,1

Descriere

Execuţie:

De la o înălţime de 100 mm a lamei, cu patru locuri pentru plăcuţe.

Adaptat pentru:

Suport Cod 273984274000 sau Cod 319132; 319133 (Suport VDI).

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.