Plăcuţă de retezare neutră 4,1 mm

Cod articol: 273115 4,1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,18 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,65 € / buc.
La cerere
În stoc
263 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 4,1 mm
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere continuă
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7130
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,12 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273115 4,1
EAN / GTIN 4045197600820
Număr producător 273115 4,1

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru lame de retezare Cod 273551273558.