{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţimea lamei h5 | 26 mm | |
Tip de utilizare | neutru | |
Răcire interioară | nu | |
Cheie pentru sistem | da | |
Pentru ⌀ maxim al piesei | 80 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Lăţime de canelare w | 4,1 mm | |
Tip produs | Lamă pentru retezare |
Cod articol | 273552 26/4,1 | |
EAN / GTIN | 4062406373665 | |
Număr producător | 273552 26/4,1 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |