Plăcuţă de retezare neutră, HB7130, Lăţime de canelare w: 2,2mm

Cod articol: 273115 2,2
Produs nou

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,50 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,25 € / buc.
La cerere
În stoc
2.182 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 2,2 mm
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere continuă
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7130
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,07 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273115 2,2
EAN / GTIN 4045197600806
Număr producător 273115 2,2

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru lame de retezare Cod 273551273558.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Plăcuţă de retezare neutră, HB7130, Lăţime de canelare w: 2,2mm

Plăcuţă de retezare neutră, HB7130, Lăţime de canelare w: 2,2mm

La cerere
În stoc
2.182 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
13,50 €
de la 10  Bucăți
11,25 €
La cerere
În stoc
1.072 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
16,26 €
de la 10  Bucăți
13,55 €
La cerere
În stoc
6.236 livrabil imediat
7,90 €
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
22,37 €
18,60 €
de la 10  Bucăți
18,64 €
15,50 €
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
21,14 €
17,88 €
de la 10  Bucăți
17,61 €
14,90 €
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
24,29 €
20,52 €
de la 10  Bucăți
20,24 €
17,10 €
Numărul de schimbări / tăişuri 1 1 1 1 1 1
Materialul sculei Carbură Carbură Carbura Carbură Carbură Carbură
Condiţie de tăiere continuă continuă continuă continuă continuă continuă
Categorie HB7130 HU7310 HBX25 HB9035 HU9310 HB9140
Lăţime de canelare w 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm
Profil plăcuţe amovibile neutru neutru neutru neutru neutru neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare