Lamă de retezare Heavy Duty 60/8,0 mm

Cod articol: 273558 60/8,0
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea lamei h5 / lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu
  • Cheie pentru sistem: da
  • Este posibilă canelarea axială: false

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Înălţimea lamei h5 60 mm
    Tip de utilizare neutru
    Răcire interioară nu
    Cheie pentru sistem da
    Pentru ⌀ maxim al piesei 220 mm
    Lungimea totală L 230 mm
    Este posibilă canelarea axială nu
    Tip produs Lamă pentru retezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273558 60/8,0
    EAN / GTIN 4062406085230
    Număr producător 273558 60/8,0

    Descriere

    Execuţie:

    De la o înălţime de 100 mm a lamei, cu patru locuri pentru plăcuţe.

    Adaptat pentru:

    Suport Cod 273984274000 sau Cod 319132; 319133 (Suport VDI).

    Atenţie:

    Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături