{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de canelare w | 3,1 mm | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | HB7130 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Profil plăcuţe amovibile | neutru | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 273115 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197600813 | |
Număr producător | 273115 3,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Plăcuţă de retezare neutră 3,1 mm
La cerere
În stoc
5.678 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.754 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
492 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
13,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.804 livrabil imediat
8,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | 1 | 1 | 1 |
Materialul sculei | Carbură | Metaloceramice | Carbură | Carbura |
Condiţie de tăiere | continuă | continuă | continuă | continuă |
Categorie | HB7130 | CU7033 | HU7310 | HBX25 |
Lăţime de canelare w | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Profil plăcuţe amovibile | neutru | neutru | neutru | neutru |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |