{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de canelare w | 3,1 mm | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Categorie | HBX25 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Profil plăcuţe amovibile | neutru | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 273010 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197942326 | |
Număr producător | 273010 3,1 |