Plăcuţă cu profil parţial conform DIN 7993, exterior, pe dreapta 1 mm

Cod articol: 271025 1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    31,92 € / buc.
  • de la 10 buc.
    26,60 € / buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tăiere R (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Canale conform standardului: DIN 7993

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7010
Canale conform standardului DIN 7993
Tăiere R 1 mm
Grosime 3,6 mm
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Portplăcuţă Cod 272604 Ref. S
Lăţimea lamei w 2 mm
tmax 1,2 mm
Dispunerea plăcuţelor amovibile pe dreapta
Materialul sculei Carbura
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 271025 1
EAN / GTIN 4045197142566
Număr producător 271025 1

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Suporturi filetate de prindere (interior/exterior) nr. 271997272172 fiecare pentru dimensiunea plăcii 16 sau 9,3.