Set de plăcuţe cu profil parţial Ref. 16 pentru inele elastice de siguranţă din sârmă rotundă, pe dreapta, HB7010, Tip: ER/IR

Cod articol: 271940 ER/IR
Setați prețul 9 buc. (25,67 € / 1 buc.)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • Preţ per set 9  buc.
    231,00 € / buc.
    Setați prețul 9 buc. (25,67 € / 1 buc.)
  • de la 10 Seturi
    192,50 € / buc.
    Setați prețul 9 buc. (21,39 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Canale conform standardului: DIN 7993

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei Carbura
Categorie HB7010
Direcţie de prelucrare pe dreapta
Canale conform standardului DIN 7993
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 271940 ER/IR
EAN / GTIN 4045197371003
Număr producător 271940 ER/IR

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Suporturi filetate de prindere (interior/exterior) nr. 271997272172 fiecare pentru dimensiunea plăcii 16 sau 9,3.

Conţinut:

Profil parţial DIN 7993: Cod 271025 Ref. 0,4; 0,6; 0,9; 1 Cod 271035 Ref. 0,6; 0,9; 1
Portplăcuţă: Cod 272604 şi 272624 Ref. S