{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Categorie | HB7010 | |
Canale conform standardului | DIN 7993 | |
Tăiere R | 0,9 mm | |
Grosime | 3,6 mm | |
Mărimea plăcuţei L | 16 mm | |
Portplăcuţă | Cod 272604 Ref. S | |
Lăţimea lamei w | 1,8 mm | |
tmax | 1,1 mm | |
Dispunerea plăcuţelor amovibile | pe dreapta | |
Materialul sculei | Carbura | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 271025 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197142559 | |
Număr producător | 271025 0,9 |