Plăcuţă cu profil parţial conform DIN 7993, exterior, pe dreapta 0,6 mm

Cod articol: 271025 0,6

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    31,32 € / buc.
  • de la 10 buc.
    26,10 € / buc.
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tăiere R (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Canale conform standardului: DIN 7993

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Categorie HB7010
    Canale conform standardului DIN 7993
    Tăiere R 0,6 mm
    Grosime 3,6 mm
    Mărimea plăcuţei L 16 mm
    Portplăcuţă Cod 272604 Ref. S
    Lăţimea lamei w 1,2 mm
    tmax 0,8 mm
    Dispunerea plăcuţelor amovibile pe dreapta
    Materialul sculei Carbura
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 271025 0,6
    EAN / GTIN 4045197142542
    Număr producător 271025 0,6

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    150
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    150
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    130
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    continu
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Adaptat pentru:

    GARANT Suporturi filetate de prindere (interior/exterior) nr. 271997272172 fiecare pentru dimensiunea plăcii 16 sau 9,3.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături