Multiplicator de cuplu DREMOPLUS ALU 1300 Nm

Cod articol: 2653370
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 4-6 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DREMOPLUS
Tip produs Cheie dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 2653370
Copiaţi
EAN / GTIN 4010886934548
Copiaţi
Număr producător 2653370
Copiaţi
L-Număr L60160 1460
Copiaţi
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Potrivit în special pentru:
Industrie, șantiere de construcții, ateliere pentru vehicule comerciale și automobile, inginerie agricolă
Construcția de poduri, nave, avioane și căi ferate, rafinării
Construcția de mașini și instalații, întreținere
Design:
Multiplicator de cuplu mecanic, acționat manual, pentru strângerea controlată a șuruburilor și pentru slăbirea conexiunilor cu șuruburi
Cu un angrenaj planetar cu o singură treaptă
Carcasă din aluminiu de înaltă performanță
Cu braț de reacție în formă de Z cu manivelă din oțel crom-vanadiu
Opțional, poate fi echipat ulterior cu braț de reacție drept în formă de L, cu pătrat de reacție reglabil, din metal ușor
Model cu raport de transmisie 1: 5
Precizie garantată: toleranță mai bună de +/- 3 %
Pentru a fi utilizat împreună cu o cheie dinamometrică
1 model cu sarcină maximă de până la 1300 N-m
Disponibil și sub formă de set (nr. DVV-13ZG) cu trei inserții diferite de șurubelniță electrică SW 27, 30, 32 mm
Bord pătrat de ieșire cu orificiu pentru inserții de șurubelniță electrică cu știft de blocare și inel.

Caracteristică:

  • Distanța dintre unitatea pătrată - începutul brațului de reacție (min.): 56
  • Distanța ieșire Acționare pătrată - sfârșitul brațului de reacție (max.): 95
  • Piața de ieșire [metrică]: 3/4″
  • Pătrat de ieșire [metric]: 20 mm
  • Pătrat de ieșire [imperial]: 3/4″
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
  • Montarea brațului de reacție: obturat peste janta de angrenaj
  • Versiunea brațului de reacție: În formă de Z, cu manivelă
  • Cuplu de ieșire (max.) [Nm]: 1300
  • Lățimea multiplicatorului de cuplu: 80
  • Cuplu de intrare (max.) [Nm]: 270 Nm
  • Lățimea totală fără brațul de reacție: 80
  • Înălțime totală cu braț de reacție (min.): 165
  • Înălțime totală cu braț de reacție (max.): 173
  • Înălțime totală fără braț de reacție: 133
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • Siguranță pătrată de ieșire: Inel de blocare și știft de blocare
  • Siguranță pentru transmisie pătrată: Canelură de prindere a bilei
  • Protecție la suprasarcină: pătrat de acționare a forfecării
  • Raport de transmisie: 1:5
  • 1000 V izolat: nu
  • Stop spate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături