Multiplicator de cuplu DREMOPLUS ALU 10000 Nm

Cod articol: 2653133
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 4-6 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DREMOPLUS
Tip produs Cheie dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 2653133
Copiaţi
EAN / GTIN 4010886934357
Copiaţi
Număr producător 2653133
Copiaţi
L-Număr L60160 4676
Copiaţi
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Se potrivește în special pentru:
Construcția de mașini și instalații
Cabluri, ascensoare și stâlpi
Industria grea, șantiere de construcții
Construcția de poduri
Construcția de nave, avioane și căi ferate
Refinării, industria maselor plastice
Centrale electrice de toate tipurile
Design:
Multiplicator de cuplu mecanic, acționat manual pentru strângerea și slăbirea controlată a șuruburilor
Cu angrenaj planetar în două trepte
Carcasă din aluminiu de înaltă performanță
Modele cu raport de transmisie 1:18, 1:22, 1:28,5, 1: 39
Toate modelele cu backstop (RS)
Cu protecție nedistructivă la suprasarcină ″Slipper″ pentru a proteja cutia de viteze, pentru dreptaci și stângaci
Cu braț de reacție în formă de Z, în funcție de model, cu manivelă, din oțel crom vanadiu
Opțional, cu braț de reacție drept în formă de L, cu pătrat de reacție reglabil, din metal ușor
Precizie garantată: Toleranță mai bună de +/- 3 %
Pentru a fi utilizat împreună cu o cheie dinamometrică
4 modele cu sarcină maximă în intervalul de max. 6000 N-m până la max. 13000 N-m
Bord pătrat de ieșire cu gaură pentru inserții de șuruburi de putere cu știft de blocare și inel.

Caracteristică:

  • Distanța dintre unitatea pătrată - începutul brațului de reacție (min.): 120
  • Distanța ieșire Acționare pătrată - sfârșitul brațului de reacție (max.): 216
  • Piața de ieșire [metrică]: 1.1/2″
  • Pătrat de ieșire [metric]: 38,1 mm
  • Pătrat de ieșire [imperial]: 1.1/2″
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
  • Montarea brațului de reacție: obturat peste janta de angrenaj
  • Versiunea brațului de reacție: În formă de Z, cu manivelă
  • Cuplu de ieșire (max.) [Nm]: 10000
  • Cuplu de intrare (max.) [Nm]: 410 Nm
  • Lățimea totală fără brațul de reacție: 142
  • Înălțime totală cu braț de reacție (min.): 350
  • Înălțime totală cu braț de reacție (max.): 356
  • Înălțime totală fără braț de reacție: 292
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • Siguranță pătrată de ieșire: Inel de blocare și știft de blocare
  • Siguranță pentru transmisie pătrată: Inel de blocare și știft de blocare
  • Protecție la suprasarcină: Ambreiaj cu alunecare ″Slipper″
  • Raport de transmisie: 1:28,5
  • 1000 V izolat: nu
  • Stop spate: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături