Multiplicator de cuplu DREMOPLUS ALU 4000 Nm

Cod articol: 2653109
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2653109
EAN / GTIN 4010886934302
Număr producător 2653109

Descriere

Descriere:

Se potrivește în special pentru:
Construcția de mașini și instalații
Cabluri, ascensoare și stâlpi
Industria grea, șantiere de construcții
Construcția de poduri
Construcția de nave, avioane și căi ferate
Refinării, industria maselor plastice
Centrale electrice de toate tipurile
Design:
Multiplicator de cuplu mecanic, acționat manual pentru strângerea și slăbirea controlată a șuruburilor
Cu angrenaj planetar în două trepte
Carcasă din aluminiu de înaltă performanță
Modele cu raport de transmisie 1:16
Model nr. DVV-40ZRS cu backstop (RS)
Cu protecție nedistructivă la suprasarcină ″Slipper″ pentru a proteja cutia de viteze, pentru dreptaci și stângaci
Cu braț de reacție în formă de Z cu manivelă, în funcție de model, din oțel crom vanadiu
Precizie garantată: toleranță mai bună de +/- 3 %
Pentru a fi utilizat împreună cu o cheie dinamometrică
2 modele cu sarcină maximă în intervalul de max. 4000 N-m
Bord pătrat de ieșire cu gaură pentru inserții de șuruburi de putere cu știft de blocare și inel.

Caracteristică:

  • Distanța dintre unitatea pătrată - începutul brațului de reacție (min.): 68
  • Distanța ieșire Acționare pătrată - sfârșitul brațului de reacție (max.): 133
  • Piața de ieșire [metrică]: 1″
  • Pătrat de ieșire [metric]: 25 mm
  • Pătrat de ieșire [imperial]: 1″
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
  • Montarea brațului de reacție: obturat peste janta de angrenaj
  • Versiunea brațului de reacție: În formă de Z, cu manivelă
  • Cuplu de ieșire (max.) [Nm]: 4000
  • Cuplu de intrare (max.) [Nm]: 310 Nm
  • Lățimea totală fără brațul de reacție: 88
  • Înălțime totală cu braț de reacție (min.): 264
  • Înălțime totală cu braț de reacție (max.): 270
  • Înălțime totală fără braț de reacție: 227
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • Siguranță pătrată de ieșire: Inel de blocare și știft de blocare
  • Siguranță pentru transmisie pătrată: Blocaj pentru știfturi
  • Protecție la suprasarcină: Ambreiaj cu alunecare ″Slipper″
  • Raport de transmisie: 1:16
  • 1000 V izolat: nu
  • Stop spate: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături