Multiplicator de cuplu DREMOPLUS ALU 2800 Nm

Cod articol: 2653257
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2653257
EAN / GTIN 4010886934449
Număr producător 2653257

Descriere

Descriere:

Adecvat în special pentru:
Industrie, șantiere de construcții, ateliere de vehicule comerciale și automobile, inginerie agricolă, mașini de construcții
Construcția de poduri, nave, avioane și căi ferate, rafinării
Construcția de mașini și instalații, întreținere
Design:
Multiplicator de cuplu mecanic, acționat manual, pentru strângerea și slăbirea controlată a șuruburilor
Cu angrenaj planetar cu o singură treaptă
Carcasă din aluminiu de înaltă performanță
Modele cu raport de transmisie 1:4, 1:5,5
Precizie garantată: toleranță mai bună de +/- 3 %
Pentru a fi utilizat împreună cu o cheie dinamometrică
2 modele cu sarcină maximă în intervalul de max. 2000 N-m până la 2800 N-m
Modelul -Z: cu braț de reacție cu manivelă în formă de Z din oțel crom vanadiu
Modelul -L: cu braț de reacție drept în formă de L, cu pătrat de reacție reglabil, din metal ușor
Bordul pătrat de ieșire cu orificiu pentru inserții de șuruburi de putere cu știft de blocare și inel.

Caracteristică:

  • Distanța dintre unitatea pătrată - începutul brațului de reacție (min.): 83
  • Distanța ieșire Acționare pătrată - sfârșitul brațului de reacție (max.): 199
  • Piața de ieșire [metrică]: 1″
  • Pătrat de ieșire [metric]: 25 mm
  • Pătrat de ieșire [imperial]: 1″
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
  • Montarea brațului de reacție: înșurubat peste flanșă
  • Versiunea brațului de reacție: În formă de L, dreaptă
  • Cuplu de ieșire (max.) [Nm]: 2800
  • Cuplu de intrare (max.) [Nm]: 550 Nm
  • Lățimea totală fără brațul de reacție: 106
  • Înălțime totală fără braț de reacție: 146
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • Siguranță pătrată de ieșire: Inel de blocare și știft de blocare
  • Siguranță pentru transmisie pătrată: Blocaj pentru știfturi
  • Protecție la suprasarcină: pătrat de acționare a forfecării
  • Raport de transmisie: 1:5,5
  • 1000 V izolat: nu
  • Stop spate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături