{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Mute | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Sistem | DM | |
Răcire interioară | da | |
Fixare tip | 40 mm | |
Cap de strunjit cod ISO | PTFNR | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TN.. 1604.. | |
Unghi de aşezare | 91 grad | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 50 mm | |
Decalaj central L3 | 27 mm | |
Lungimea totală L | 26 mm | |
Pârghie cu articulaţie | 259015 20 | |
Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 19 | |
Portplăcuţă | 269005 15 | |
Tip produs | Cap de filetat |
Cod articol | 264838 DM/3 | |
EAN / GTIN | 4067263707868 | |
Număr producător | 264838 DM/3 |