GARANT Master Mute Cap de strunjit DM/2

Cod articol: 264838 DM/2
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Sistem: DM
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
Tip de utilizare pe dreapta
Sistem DM
Răcire interioară da
Fixare tip 40 mm
Cap de strunjit cod ISO PDUNR
Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1506..
Unghi de aşezare 93 grad
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 50 mm
Decalaj central L3 27 mm
Lungimea totală L 26 mm
Pârghie cu articulaţie 259015 19
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 18
Portplăcuţă 269005 14
Tip produs Cap de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 264838 DM/2
EAN / GTIN 4067263707851
Număr producător 264838 DM/2

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 şi 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiaşi sistem (GL, QC, DM).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Sistem / mărime plăcuţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături