GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / mărime plăcuţă: DM/6

Cod articol: 264838 DM/6
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sistem / mărime plăcuţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Sistem: DM
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
Tip de utilizare pe dreapta
Sistem DM
Răcire interioară da
Fixare tip 40 mm
Cap de strunjit cod ISO SDUCR
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Unghi de aşezare 93 grad
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 50 mm
Decalaj central L3 27 mm
Lungimea totală L 26 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 269028 50
Tip produs Cap de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 264838 DM/6
EAN / GTIN 4067263707899
Număr producător 264838 DM/6

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 şi 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiaşi sistem (GL, QC, DM).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături