VCMT 160404 HBT130

Cod articol: 261474 HBT130
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
805 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCMT 160404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HBT130
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire TiCN
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii MM
Adâncime de tăiere ap 0,3 mm - 2,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 200 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261474 HBT130
EAN / GTIN 4062406257729
Număr producător 261474 HBT130

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


VCMT 160404  HBT130

VCMT 160404 HBT130

La cerere
În stoc
805 livrabil imediat
13,05 €
La cerere
În stoc
629 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
20,76 €
de la 10  Bucăți
17,30 €
La cerere
În stoc
666 livrabil imediat
13,05 €
La cerere
În stoc
576 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
21,12 €
de la 10  Bucăți
17,60 €
Rază la colţ 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Adâncime de tăiere ap 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,1 mm - 1 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Sfărâmător de aşchii MM VM MF VM
Avans f 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot
Aplicaţia principală M M M M
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 200 m/min 60 m/min - 230 m/min 60 m/min - 220 m/min 70 m/min - 240 m/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire