VCMT 160404 HBT130

Cod articol: 261388 HBT130
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
696 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCMT 160404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HBT130
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire TiCN
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii MF
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 1 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 220 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261388 HBT130
EAN / GTIN 4062406257682
Număr producător 261388 HBT130

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.