Există o alternativă la acest produs

VC.T 160404 HB7140-1

Cod articol: 261458 HB7140-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,76 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,30 € / buc.
La cerere
În stoc
319 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCMT 160404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7140-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii VM
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 230 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261458 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819512

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături