VC.T 160404 HB730-1

Cod articol: 261458 HB730-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,06 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,55 € / buc.
La cerere
În stoc
489 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCMT 160404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB730-1
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire Nano-PVD
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii XUM
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 4 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 25 m/min - 175 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261458 HB730-1
EAN / GTIN 4062406239480
Număr producător 261458 HB730-1

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături