VC.T 160404, Categorie: HU7310

Cod articol: 261458 HU7310

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,46 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,05 € / buc.
La cerere
În stoc
4.209 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCGT 160404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HU7310
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire neacoperit
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuu
Sfărâmător de aşchii AM
Toleranță G
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 4 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 350 m/min - 600 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261458 HU7310
EAN / GTIN 4045197671882
Număr producător 261458 HU7310

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat