{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VCMT 160404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HBT020 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | PM | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,12 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 280 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 261474 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257736 | |
Număr producător | 261474 HBT020 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
VCMT 160404, Categorie: HBT020
La cerere
În stoc
1.235 livrabil imediat
13,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.527 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.675 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.033 livrabil imediat
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | uşor întrerupt | continuă | puternic întreruptă |
Categorie | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 |
Avans f | 0,12 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min |