Inserție de strunjire cu prelucrare medie VCMT, HBT020, Dimensiune / cantitate: 160404/30

Cod articol: GG2643 160404/30
Setați prețul 30 buc. (7,97 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT020
Sfărâmător de aşchii PM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 2,5 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 mm/min - 240 mm/min
Conţinut 261474 HBT020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCMT160404
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2643 160404/30
EAN / GTIN 4067263096054
Număr producător GG2643 160404/30