{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SCMT 09T308 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7140-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | VM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 230 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260763 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819253 | |
Număr producător | 260763 HB7140-1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
SCMT 09T308 HB7140-1
La cerere
În stoc
545 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
562 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
461 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
741 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SCMT 09T308 | SCMT 120408 | SCMT 120408 | SCMT 120408 | SCMT 09T308 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Finisare | Finisare |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | ușor întreruptă | uşor întrerupt | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Aplicaţia principală | M | M | M | M | M |