{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SCMT 120408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7130-2 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | VM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 240 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260766 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750312 | |
Număr producător | 260766 HB7130-2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
SC.T 120408, Categorie: HB7130-2
La cerere
În stoc
431 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
535 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
552 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
856 livrabil imediat
7,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
741 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SCMT 120408 | SCMT 09T308 | SCMT 120408 | SCMT 120408 | SCMT 09T308 |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Finisare |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | ușor întreruptă | ușor întreruptă | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Aplicaţia principală | M | M | M | M | M |