SCMT 09T308, Categorie: HB7140-2

Cod articol: 260763 HB7140-2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,70 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,75 € / buc.
La cerere
În stoc
842 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SCMT 09T308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7140-2
Materialul sculei carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii VM
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 200 m/min
Strat de acoperire acoperit
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260763 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263314875
Număr producător 260763 HB7140-2