SCMT 09T308 HB725-1

Cod articol: 260763 HB725-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,56 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,80 € / buc.
La cerere
În stoc
1.181 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SCMT 09T308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB725-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii UM1
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 4 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 250 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260763 HB725-1
EAN / GTIN 4062406765743
Număr producător 260763 HB725-1