Cap de strunjire tip SSSCR 45°, pentru plăcuţe amovibile SC.., pe dreapta

Cod articol: 260706 16/09
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SSSCR/L 1616H09
Plăcuţă amovibilă compatibilă SC.. 09T3..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 20 mm
Lungimea totală L 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 12
Şurub pt. portplăcuţă 269013 2
Unghi de reglare κ 45 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 260706 16/09
EAN / GTIN 4045197653284
Număr producător 260706 16/09
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com