{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT 11T302 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | CA6525 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | MQ | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 140 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260385 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664589241 | |
Număr producător | TJV01896 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
DC.T 11T302, Categorie: CA6525
La cerere
În stoc
242 livrabil imediat
11,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
522 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.229 livrabil imediat
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
973 livrabil imediat
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare | Degroşare-finisare | Finisare |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | ușor întreruptă | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 140 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |