{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT 11T302 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | PV720 | |
Materialul sculei | Metaloceramice | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | HQ | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 270 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260385 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664724147 | |
Număr producător | TLD03530 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
DC.T 11T302, Categorie: PV720
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat
10,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
540 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
461 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
350 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 |
Condiţie de tăiere | continuă | continuă | continuă | continuă |
Categorie | PV720 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Sfărâmător de aşchii | HQ | SS | VS | TIS |
Aplicaţia principală | P | P | M | S |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 270 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 50 m/min - 110 m/min |