DC.T 11T302 CCX

Cod articol: 260385 CCX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,71 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,59 € / buc.
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT11T302
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie CCX
Materialul sculei Metaloceramice
Strat de acoperire acoperit
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii PP
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 1 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 370 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260385 CCX
EAN / GTIN 4960664911578

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături