DC.T 11T302, Categorie: CA125P

Cod articol: 260385 CA125P
Produs nou
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,28 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,06 € / buc.
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 11T302
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie CA125P
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii HQ
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 90 m/min - 260 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260385 CA125P
EAN / GTIN 4960664018154
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de