CC.T 09T304, Categorie: CU7010

Cod articol: 260058 CU7010
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,80 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,50 € / buc.
La cerere
În stoc
1.181 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 09T304
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie CU7010
Materialul sculei Metaloceramice
Strat de acoperire neacoperit
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere continuu
Sfărâmător de aşchii SS
Toleranță MF
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 90 m/min - 210 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 80 m/min - 140 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260058 CU7010
EAN / GTIN 4045197667403
Număr producător 260058 CU7010
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
continu
 
Uscat