CC.T 09T304 HU7315-1

Cod articol: 260058 HU7315-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,92 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,60 € / buc.
La cerere
În stoc
225 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGT 09T302
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HU7315-1
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire neacoperită
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii AF
Toleranţă G
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,1 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 600 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260058 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406380281
Număr producător 260058 HU7315-1

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături