CC.T 09T304, Categorie: HB7415-1

Cod articol: 260058 HB7415-1
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,57 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,14 € / buc.
La cerere
În stoc
475 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 09T304
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7415-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală S
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii TIS
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 110 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 260058 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749552
Număr producător 260058 HB7415-1
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă