Execuţie:
Scula de alezat de precizie ER poate fi adaptată direct pe mandrina cu bucşă elastică ER40.
Aplicaţie:
Pentru bare de alezat cu ⌀ cozii 16 mm şi suport pentru plăcuţe amovibile. Extensibil cu adaptor şi suport pentru plăcuţe amovibile până la ⌀ 152,1 mm. Precizie de poziţionare de 0,01 mm / folosind vernierul 0,002 mm în ⌀. Bare de alezat cu plăcuţă amovibilă ISO Tip CC..0602. Suport de plăcuţe cu plăcuţă amovibilă ISO recomandată Tip CC..09T3.
Livrare:
1 cap de alezare: Cod
237513 HW63
Câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare): Cod
237630 bară de alezare ⌀ 9,75 – 20,1 mm (30 mm);
Cod
237634 bară de alezare ⌀ 19,75 – 30,1 mm (72 mm);
Cod
237640 bară de alezare ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm);
Cod
237642 bară de alezare ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 suport pentru plăcuţe amovibile: Cod
237645 pentru ⌀ 87,75 − 101,1 mm (cu adaptor Cod
237534 până la ⌀ 114,1 mm).
câte 1 plăcuţă amovibilă: Cod
260052 Ref. CU7010 (sau folosiţi CC..0602);
Cod
260058 Ref. CU7010 (sau folosiţi CC..09T3).
Piese de schimb:
Recomandare:
Notă:
Suport pentru plăcuţe amovibile
237531 pentru extindere la intervalul de ⌀ de 105,75 – 119,1 mm (până la 132,1 cu adaptor
237534).
Suport pentru plăcuţe amovibile
237532 pentru extindere la intervalul de ⌀ de 125,75 – 139,1 mm (până la 152,1 cu adaptor
237534).