WN.G 080404 KW10

Cod articol: 252112 KW10
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
250 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie KW10
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii AH
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 1 mm - 4 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 400 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 252112 KW10
EAN / GTIN 4960664246588
Număr producător TWE64431

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă