WN.G 080404, Categorie: CA315

Cod articol: 252112 CA315

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,03 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,36 € / buc.
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie CA315
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală K
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii KG
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 4 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 350 m/min
Strat de acoperire acoperit
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 252112 CA315
EAN / GTIN 4960664800179

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


WN.G 080404, Categorie: CA315

WN.G 080404, Categorie: CA315

La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
16,03 €
de la 10  Bucăți
13,36 €
La cerere
În stoc
375 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
Numărul de schimbări / tăişuri 6 6
Strat de acoperire acoperit TiCN
Rază la colţ 0,4 mm 0,4 mm
Materialul sculei Carbură Carbură
Condiţie de tăiere uşor întrerupt uşor întrerupt
Avans f 0,15 mm/rot - 0,5 mm/rot 0,3 mm/rot - 0,7 mm/rot
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire