WN.G 080404, Categorie: CA6525

Cod articol: 252112 CA6525
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie CA6525
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii MS
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,8 mm - 4 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 220 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 252112 CA6525
EAN / GTIN 4960664472321
Număr producător TJV08631

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


WN.G 080404, Categorie: CA6525

WN.G 080404, Categorie: CA6525

La cerere
În stoc
171 livrabil imediat
13,36 €
La cerere
În stoc
685 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
La cerere
În stoc
583 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,42 €
de la 10  Bucăți
10,35 €
La cerere
În stoc
584 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
La cerere
În stoc
2.004 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,42 €
de la 10  Bucăți
10,35 €
La cerere
În stoc
558 livrabil imediat
7,90 €
La cerere
În stoc
2.363 livrabil imediat
7,90 €
La cerere
În stoc
1.912 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
8,82 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
7,35 €
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080408 WNMG 080408 WNMG 080404 WNMG 080408 WNMG 080408
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Finisare
Condiţie de tăiere uşor întreruptă continuă uşor întreruptă continuă uşor întreruptă uşor întrerupt uşor întrerupt uşor întrerupt
Categorie CA6525 HB7120-1 HB7140-1 HB7120-1 HB7140-1 HBT130 HBT130 HB7130-2
Avans f 0,1 mm/rot - 0,35 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,5 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,5 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,5 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,5 mm/rot 0,12 mm/rot - 0,45 mm/rot 0,12 mm/rot - 0,45 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min 50 m/min - 200 m/min 70 m/min - 240 m/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire