Bară de strunjit din oţel, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 25/08mm

Cod articol: 251936 25/08
Reducere
234,84 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 25 mm
Mărimea plăcuţei 8 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A25R MWLNR/L08
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă WN.. 0804..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 32 mm
Decalaj central L3 17 mm
Înălțime de strângere L2 24 mm
Lungimea totală L 200 mm
Set de şuruburi 259023 3
Portplăcuţă 259031 41
Gheară de strângere 259038 12
Ştift 259049 3
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251936 25/08
EAN / GTIN 4045197651419
Număr producător 251936 25/08