Bară de strunjit din oţel, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 40/08mm

Cod articol: 251936 40/08
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 40 mm
Mărimea plăcuţei 8 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A40T MWLNR/L08
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă WN.. 0804..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 50 mm
Decalaj central L3 27 mm
Înălțime de strângere L2 38,5 mm
Lungimea totală L 300 mm
Set de şuruburi 259023 3
Portplăcuţă 259031 41
Gheară de strângere 259038 12
Ştift 259049 5
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251936 40/08
EAN / GTIN 4045197651433
Număr producător 251936 40/08
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com